Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrenzp-Rollen,9KG/Ro, 50cm breit, 80g/qm, grau,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrenzp-Rollen,9KG/Ro, 50cm breit, 80g/qm, grau,
Schrenzp-Rollen,9KG/Ro, 50cm breit, 80g/qm, grau,
Artikel-Nr.:
     214B-7830415375
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6540018
EAN/GTIN:
     4053569143240
Suchbegriffe:
Druckausschuss-Papier
Knüllpapier
Schrenzpapier
Stopfpapier
Schrenzpapier • Qualität 80 g/m² • Farbe: grau • Flexibel und universal einsetzbar Hinweis: Passend für alle gängigen Abroller.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Länge:
225 m
Breite:
500 mm
Rollen-Ø:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Einschlagpapier, Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, einschlagpapier grau, knüllpapier, packpapier 80g, Papierrolle, Druckausschusspapier, Schrenzpapierrolle, 7830415375, 30415375
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 35,12*
€ 46,06*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,12*
€ 46,16*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 35,47*
€ 46,51*
2 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 35,99*
€ 47,22*
Lager 214
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 36,61*
€ 50,54*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,54*
€ 60,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,74*
€ 59,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,32*
€ 55,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,52*
€ 54,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,80*
€ 50,93
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 41,82*
€ 49,77
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,61*
€ 43,57
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.