| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830415369 Herst.-Nr.: 6540014 EAN/GTIN: 4053569143066 |
| |
|
| | |
| Packpapier, Natron-Mischpapier • Schweres Natron-Mischpapier, reißfest, 80 g/m² • Farbe: braun • Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz Hinweis: Passend für alle gängigen Abroller. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Länge: | 325 m | Breite: | 500 mm | Rollen-Ø: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 43,85* | € 57,02* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 44,16* | € 57,44* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 44,31* | € 57,59* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 47,2326* | € 61,3526* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 46,82* | € 63,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|