Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig,VE10, 1200x200x200mm,B0,Q.2.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton 2-wellig,VE10, 1200x200x200mm,B0,Q.2.3
Karton 2-wellig,VE10, 1200x200x200mm,B0,Q.2.3
Karton 2-wellig,VE10, 1200x200x200mm,B0,Q.2.3
Artikel-Nr.:
     214B-7830415288
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230542
EAN/GTIN:
     4053569140447
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Langer Faltkarton, 2-wellig • Stabile 2-wellige Wellpappe • Geeignet für Versand und Lagerung langer Packgüter • Mit längsseitiger Öffnung • Farbe: braun • Platz sparende Lagerung: flach liegend. • Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen und Anforderungen Hinweis: Individuelle Bedruckung oder weitere Formate auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Höhe:
200 mm
Tragkraft:
30 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
200 mm
Innenmaß B x T x H:
1200 x 200 x 200 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,10*
€ 57,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,83*
€ 57,73*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,03*
€ 58,01*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 44,82*
€ 58,93*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,96*
€ 61,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,57*
€ 73,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,53*
€ 72,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,08*
€ 66,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,19*
€ 64,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,44*
€ 60,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 49,28*
€ 58,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,96*
€ 53,50
pro Packung
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.