| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830415255 Herst.-Nr.: 5012040 EAN/GTIN: 4053569136426 |
| |
|
| | |
| Faltkarton, 2-wellig, für Güter bis 70 kg • Stabile 2-wellige Wellpappe • Farbe: braun • Zum Verschließen mit herkömmlichem Klebeband Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Tragkraft: | 30 kg | Innenmaß B x T x H: | 430 x 310 x 390 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton 2 wellig bis 30kg, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Karton, Wellpappkarton, Pappkarton, Kartonage, 7830415255, 30415255 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,24* | € 58,54* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,55* | € 58,56* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,66* | € 59,13* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,41* | € 62,71* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,9937* | € 62,7937* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|