| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830415250 Herst.-Nr.: 5012007 EAN/GTIN: 4053569136273 |
| |
|
| | |
| Faltkarton, 2-wellig, für Güter bis 70 kg • Stabile 2-wellige Wellpappe • Farbe: braun • Zum Verschließen mit herkömmlichem Klebeband Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Tragkraft: | 30 kg | Innenmaß B x T x H: | 400 x 325 x 213 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton 2 wellig bis 30kg, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Karton, Wellpappkarton, Pappkarton, Kartonage, 7830415250, 30415250 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,09* | € 54,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,18* | € 54,17* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,23* | € 54,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,4309* | € 55,7309* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,79* | € 59,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|