| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830415243 Herst.-Nr.: 5012083 EAN/GTIN: 4053569136068 |
| |
|
| | |
| Faltkarton, 2-wellig, für Güter bis 70 kg • Stabile 2-wellige Wellpappe • Farbe: braun • Zum Verschließen mit herkömmlichem Klebeband Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Tragkraft: | 20 kg | Innenmaß B x T x H: | 305 x 215 x 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, transpak faltkarton 2-wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Karton, Wellpappkarton, Pappkarton, Kartonage, 7830415243, 30415243 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,63* | € 44,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,68* | € 44,53* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,85* | € 44,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,20* | € 45,38* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 33,72* | € 46,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,686* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|