Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumband o.Folie AF080 50m x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumband o.Folie AF080 50m x 38 mm
Aluminiumband o.Folie AF080 50m x 38 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830415022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026359001013
EAN/GTIN:
     4026359001013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Aluminium-Klebeband AF080 • Rein-Aluminium • Acrylatkleber • Hohe Alterungsbeständigkeit • Gute thermische Leitfähigkeit • Rückseitenbeschichtung • Abdecken, Schützen, Isolieren, Wasserdampfsperre und Reflektorband • Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis ca. 120 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,36 kg
Stärke:
0,08 mm
Farbe:
silber
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, aluklebeband 38 mm x 50 m, alu klebeband, alu klebeband 50m, Packband, Klebeband, Bänder, Isolierband, Band, Aluminiumbänder, Alubänder, QR4030242, 4026359001013, 7830415022, 30415022
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,48*
€ 13,07*
9 Tage
34
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,19*
€ 18,02*
1 Tag
40
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,22*
€ 18,06*
1 Tag
40
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 18,23*
Lager 214
4 Tage
40
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 13,83*
€ 19,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2766* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.