Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Saugheber Nemo Grabo Pro B297xT181xH115 mm im Tanos-Systainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Saugheber Nemo Grabo Pro B297xT181xH115 mm im Tanos-Systainer
Akku-Saugheber Nemo Grabo Pro B297xT181xH115 mm im Tanos-Systainer
Akku-Saugheber Nemo Grabo Pro B297xT181xH115 mm im Tanos-Systainer
Akku-Saugheber Nemo Grabo Pro B297xT181xH115 mm im Tanos-Systainer
Akku-Saugheber Nemo Grabo Pro B297xT181xH115 mm im Tanos-Systainer
Akku-Saugheber Nemo Grabo Pro B297xT181xH115 mm im Tanos-Systainer
Artikel-Nr.:
     214B-7830355004
Hersteller:
     InnoConcept OHG
Herst.-Nr.:
     3020
EAN/GTIN:
     4897100720299
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber bis 120kg
saugheber
Akku-Saugheber Nemo Grabo Pro in TANOS Systainer • Mit automatischer Nachsaugfunktion • Digitalanzeige mit Angabe des aktuellen Unterdrucks und der Hebelast in Kilogramm • LED zeigt Status an • Ergonomisch optimierter Griff • Arbeitszeit (vollgeladen) 1,5 Stunden • Für glatte, poröse und raue Oberflächen • Geeignet für Handwerk und Industrie (u. a. Holzplatten, Fenster und Glasflächen ab 6 mm Stärke, Türen, Möbel, Gipskartonplatten, Naturstein und Fliesen, Metallplatten usw.). Lieferung: Tanos Systainer, Li-Ionen Akku, Ladegerät, Gummischaumdichtung (vorinstalliert), Luftfilter.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,293 kg
Maße B x T x H:
297 x 181 x 115 mm
Tragkraft:
bis 120 kg
Betriebstemperatur:
0 bis + 60 °C
Akkuspannung:
14,8 V
Akkukapazität:
2,6 Ah
Saugleistung:
16 W
Weitere Suchbegriffe: Akku-Saugheber, Aluminium-Saugheber, 7830355004, 30355004
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,05*
€ 406,52*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,43*
€ 436,02*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,02*
€ 518,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,97*
€ 510,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,20*
€ 481,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,50*
€ 464,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 381,53*
€ 454,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,43*
€ 419,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.