Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugklemme einfach B20xT60xD6 mm für Lochplatten für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugklemme einfach B20xT60xD6 mm für Lochplatten für Lochplatten
Werkzeugklemme einfach B20xT60xD6 mm für Lochplatten für Lochplatten
Werkzeugklemme einfach B20xT60xD6 mm für Lochplatten für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     214B-7830333325
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002161067
EAN/GTIN:
     4025002161067
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Einfache Werkzeugklemme, mit schmaler Grundplatte • Klemmen drehbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Gewicht:
0,015 kg
Maße B x H:
20 x 60 mm
Herstellerartikelnummer:
14013059
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugklemme, werkzeugklemme bott 6mm, lochplatte, bott lochplatte, Werkzeugklemmen, einfach, Lochplatten, Lochwandzubehör, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Klemmen, perfo-Zubehör, Hakenwand, Lochplattenwand, mit, schmaler, Grundplatte, für, perfo, Lochwand-System, Klemme, Lochplatten-Zubehör, mit schmaler Grundplatte, 4025002161067, 7830333325, 30333325
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
275
10
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,03*
1 Tag
275
5
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 2,45*
13 Tage
90
5
Frei Haus
ab € 1,492*
€ 2,472*
1 Tag
275
5
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 2,48*
Lager 214
4 Tage
125
5
€ 4,30*
ab € 1,58*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.