Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Modell 8468 B1250xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank Modell 8468 B1250xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Werkbank Modell 8468 B1250xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Werkbank Modell 8468 B1250xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Werkbank Modell 8468 B1250xT700xH880 mm RAL7035/RAL7016 komplett montiert
Artikel-Nr.:
     214B-7830314302
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8468I2-127R4F.11
EAN/GTIN:
     4040376085801
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Mobile Werkbank, absenkbar, 3 Schubladen, 1 Tür, 1 Fachboden • Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 mm) • Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche • Absenkbares Fahrgestell mit Exenterhebel (rechts), 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Flächenlast max. 1250 kg, bzw. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell • Tür-Höhe 540 mm, mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungswinkel 180° • 1 Fachboden • Ergo-Script® Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen • Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln • Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau. Hinweis: Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
139 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
05-8468I2-127R4F.11
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
1250 x 700 x 880 mm
Farbe Gestell:
RAL 7035
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 837,77*
€ 997,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 887,41*
€ 1.002,53*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 933,86*
€ 1.111,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,50*
€ 1.135,38*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.042,76*
€ 1.173,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,03*
€ 1.322,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,43*
€ 1.314,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,79*
€ 1.229,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,75*
€ 1.190,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 977,75*
€ 1.163,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,86*
€ 1.111,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.