Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830314040 Herst.-Nr.: 05-8157I2-077R4F.11 EAN/GTIN: 4040376085726 |
| |
|
| | |
| Mobile Werkbank, absenkbar, 3 Schubladen, 1 Ablageboden • Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 mm) • Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche • Absenkbares Fahrgestell mit Exenterhebel (rechts), 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Flächenlast max. 1250 kg, bzw. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell • Ergo-Script® Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen • Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln • Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 05-8157I2-077R4F.11 | Herstellername: | Rau GmbH | Maße B x T x H: | 750 x 700 x 880 mm | Farbe Gestell: | RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, standardwerkbank rau, montagewerkbank, Arbeitstisch, Werkbank, Mobiles, Arbeitsplatzsystem, 7830314040, 30314040 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 816,92* | € 912,74* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 818,43* | € 913,19* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 842,35* | € 942,54* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 958,41* | € 1.075,02* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 955,83* | € 1.116,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|