Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830313852 Herst.-Nr.: 05-8001I6-107R4S.11 EAN/GTIN: 4040376085375 |
| |
|
| | |
| Mobile Werkbank, 1 Schublade, 1 Ablageboden • Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 mm) • Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche • 1 Hängeschublade, Höhe 150 mm, Tragkraft 50 kg • Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Flächenlast max. 450 kg • Ergo-Script® Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen • Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln • Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 05-8001I6-107R4S.11 | Herstellername: | Rau GmbH | Maße B x T x H: | 1000 x 700 x 880 mm | Farbe Gestell: | RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, arbeitsplatte werkbank rau, arbeitsplatte werkbank, fahrbare werkbank 900x1000x700, Arbeitstisch, Werkbank, Mobiles, Arbeitsplatzsystem, 7830313852, 30313852 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 518,09* | € 605,21* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 516,84* | € 605,22* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,66* | € 611,35* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,95* | € 678,33* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 594,37* | € 716,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|