Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830313842 Herst.-Nr.: 05-8000-6-107R4S.12 EAN/GTIN: 4040376085245 |
| |
|
| | |
| Mobile Werkbank, 1 Ablageboden • Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 mm) • Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Flächenlast max. 450 kg • Ergo-Script® Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen • Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 05-8000-6-107R4S.12 | Herstellername: | Rau GmbH | Maße B x T x H: | 1000 x 700 x 880 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Arbeitstisch, Werkbank, Mobiles, Arbeitsplatzsystem, 7830313842, 30313842 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,86* | € 491,25* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,22* | € 491,26* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,67* | € 496,35* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,59* | € 568,32* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 470,33* | € 575,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|