Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank mit 4 Füßen B1500xT353xH420 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank mit 4 Füßen B1500xT353xH420 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost
Sitzbank mit 4 Füßen B1500xT353xH420 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost
Sitzbank mit 4 Füßen B1500xT353xH420 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost
Sitzbank mit 4 Füßen B1500xT353xH420 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost
Artikel-Nr.:
     214B-7830309008
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8051-010
EAN/GTIN:
     4330816291320
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Freistehende Sitzbank, Holzleisten • Sitzfläche aus Hartholz • Gestell: 4-kant-Stahlrohr 30 x 30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße • Sitzfläche: Hartholz-Leisten, gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden • Auf Anfrage: Höhenverstellschrauben bis 50 mm • Lackierung: Gestell RAL 7021 schwarzgrau Lieferung: Komplett montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
17,58 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8051-010
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
mit 4 Füßen, mit Schuhrost
Maße B x T x H:
1500 x 353 x 420 mm
Rohr-Ø:
25 mm
Latten-Profil:
60 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Holzbank, sitzbank mit schuhrost cp, holzbank, garderoben-sitzbank mit schuhrost, Umkleidebänke, Bank, Gaderobenschrank-Zubehör, Spind, Sitz-, und, Garderobenbänke, Garderobensitzbänke, Bänke, Schranksysteme, Garderobenschrank, Garderobensitzbank, 7830309008, 30309008
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,52*
€ 265,14*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,62*
€ 265,14*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,93*
€ 287,30*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,69*
€ 303,04*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,89*
€ 317,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,04*
€ 360,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,90*
€ 325,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,57*
€ 320,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 263,37*
€ 313,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.