Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank mit 6 Füßen B1960xT353xH420 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank mit 6 Füßen B1960xT353xH420 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost
Sitzbank mit 6 Füßen B1960xT353xH420 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost
Sitzbank mit 6 Füßen B1960xT353xH420 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost
Sitzbank mit 6 Füßen B1960xT353xH420 mm RAL 7021/Hartholz ohne Schurost
Artikel-Nr.:
     214B-7830309004
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8052-000
EAN/GTIN:
     4330816291306
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Freistehende Sitzbank, Holzleisten • Sitzfläche aus Hartholz • Gestell: 4-kant-Stahlrohr 30 x 30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße • Sitzfläche: Hartholz-Leisten, gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden • Auf Anfrage: Höhenverstellschrauben bis 50 mm • Lackierung: Gestell RAL 7021 schwarzgrau Lieferung: Komplett montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
9,5 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8052-000
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost
Maße B x T x H:
1960 x 353 x 420 mm
Rohr-Ø:
25 mm
Latten-Profil:
60 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Holzbank, garderobenbank ohne schuhrost, holzbank, cp garderobenbank, Umkleidebänke, Bank, Gaderobenschrank-Zubehör, Spind, Sitz-, und, Garderobenbänke, Garderobensitzbänke, Bänke, Schranksysteme, Garderobenschrank, Garderobensitzbank, 7830309004, 30309004
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,81*
€ 298,26*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,35*
€ 298,27*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,18*
€ 305,60*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,55*
€ 314,71*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,72*
€ 365,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,71*
€ 374,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,86*
€ 356,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,41*
€ 342,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,52*
€ 336,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,55*
€ 304,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-000
ab € 347,94*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-000
ab € 346,73*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8052-000
ab € 349,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.