Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene-Aluminium L4235xFB400 mm ohne Rand Tragkraft 5250 kg/Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verladeschiene-Aluminium L4235xFB400 mm ohne Rand Tragkraft 5250 kg/Paar
Verladeschiene-Aluminium L4235xFB400 mm ohne Rand Tragkraft 5250 kg/Paar
Verladeschiene-Aluminium L4235xFB400 mm ohne Rand Tragkraft 5250 kg/Paar
Verladeschiene-Aluminium L4235xFB400 mm ohne Rand Tragkraft 5250 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     214B-7830307889
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     170.01.010
EAN/GTIN:
     4045012012142
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene, ohne Rand • Material: Aluminium • Oberfläche: rutschsicher • Ohne Schutzrand • Abrutschsicherung • Steigung: lt. Berufsgenossenschaft 30 % max. Lieferung: Sicherungsöse oder -lasche und zusätzlicher Sicherungsbolzen als Abrutschsicherung Hinweis: Verladehilfen mit geringem Eigengewicht für hohe Traglasten und luftbereifte Fahrzeuge.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
66 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
170.01.010
Herstellername:
Altec GmbH
Länge inklusive Auflager:
4285 mm
Tragkraft kg/Paar:
5190
Breite A:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluminium-Verladeschiene, Verladehilfen, Alu-Verladeschienen, Verladeschienen, 7830307889, 30307889
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 686,20*
€ 756,07*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 689,39*
€ 756,08*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 694,21*
€ 759,79*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 736,17*
€ 802,90*
Lager 214
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 722,06*
€ 820,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,35*
€ 976,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,19*
€ 959,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,09*
€ 912,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,77*
€ 894,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 734,82*
€ 874,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,06*
€ 859,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
150.00.014
ab € 1.727,40*
Ähnlich
Altec
150.01.002
ab € 1.021,32*
Ähnlich
Altec
150.10.011
ab € 1.819,65*
Ähnlich
Altec
150.10.014
ab € 2.017,31*
Ähnlich
Altec
150.11.002
ab € 1.147,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.