Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungstisch OK-V6 B1685xT800xH718-1018 mm manuell verstellbar Tischplatte M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungstisch OK-V6 B1685xT800xH718-1018 mm manuell verstellbar Tischplatte M
Verpackungstisch OK-V6 B1685xT800xH718-1018 mm manuell verstellbar Tischplatte M
Verpackungstisch OK-V6 B1685xT800xH718-1018 mm manuell verstellbar Tischplatte M
Verpackungstisch OK-V6 B1685xT800xH718-1018 mm manuell verstellbar Tischplatte M
Artikel-Nr.:
     214B-7830302323
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     521050-9024
EAN/GTIN:
     4004734783488
Suchbegriffe:
Tischplatte
Grundtisch
Verpackungstisch
Systemtisch
Verpackungstisch OK-V6 multi4easy, mit mechanischer Höhenverstellung • Effiziente Allroundlösung • Für jede Verpackungsaufgabe • Arbeitstische inklusive Melaminharzplatte und Aufbaustützen. • Höhenverstellbar im Raster von 20 mm • Farbe (Gestell): ähnlich lichtgrau Aufbau: 2x Lamellenboden B x T: 1250 x 321 mm, mit je 4 Trennbügeln. 1x Bodenbrücke. 1x Rollenhalter: zur Aufnahme von Verpackungsrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm, 750 mm Durchmesser und 50 kg Belastung, inklusive seitlicher Fixierung zur Rollenführung. 1x Anbauschneidvorrichtung (RAL 7015 schiefergrau): zum Verschrauben auf der Arbeitsplatte für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm. 1x Greifschalenschiene: Breite 1250 mm, mit TFT-Halter für VESA 75x75, 100x100 mm. 1x Computerhalter: zur variablen Montage unter der Tischplatte, Auflagefläche verstellbar, BxTxH: 240x500x450 mm. 1x Steckdose: mit 3x 220 V, mit Ein- und Ausgang, System Wieland, Länder D/NL/N/P/E/S/A, inklusive Halterung. 1x Anschlusskabel: 3,0 m. 1x Schublade BxTxH: 432x432x185 mm, Fronthöhe 100 mm, mit Vollauszug, 10 kg Belastbarkeit, Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, für Tischtiefe 800 mm, Montageposition variabel. 1x Bodenbefestigung. Lieferung: Zerlegt zur einfachen Selbstmontage.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
521050-9024
Herstellername:
Otto Kind GmbH & Co. KG
Maße B x T:
1685 x 800 mm
höhenverstellbar:
718–1018 mm
Belastbarkeit:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Melaminplatte, 7830302323, 30302323
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.905,16*
€ 2.057,33*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.012,11*
€ 2.270,68*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.270,68*
€ 2.702,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.230,87*
€ 2.654,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.111,42*
€ 2.512,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.075,74*
€ 2.470,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.028,02*
€ 2.413,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.012,11*
€ 2.394,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.