| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830251162 Herst.-Nr.: FAS-80H-2 EAN/GTIN: 4332163332015 |
| |
|
| | |
| Fassgreifer • Lackierte Oberfläche in RAL 5002 ultramarinblau, Greiferkopf feuerverzinkt • Sicheres Fasshandling • Geeignet für Aufnahme von bis zu 2 Fässern • Einfache Bedienung vom Fahrersitz aus • Mechanische Greifautomatik zum Auf- und Abnehmen der Fässer • Kettenabrutschsicherung • Achsenabstand (Gabeltaschen): 510 mm • Für Sickenfässer (200 l) und Rollreifenfässer (200 l) Hinweis: Vorgesehen für Stapleranbau. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 110 kg | Made in Germany: | ja | Ausführung: | 2-Fass-Aufnahme | Tragkraft: | 800 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, stapleranbau fassgreifer, Verladetraverse, Fass-Zubehör, Fass-Transportmittel, Fasshandling, Fasswender, Fass-Hebemittel, Verladehaken, 7830251162, 30251162 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.274,55* | € 2.412,55* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.216,69* | € 2.412,56* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.378,51* | € 2.539,26* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.486,39* | € 2.739,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|