Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollständer 500,Tragrolle500mm Rollenbreite Höhenverst.630-1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollständer 500,Tragrolle500mm Rollenbreite Höhenverst.630-1100mm
Rollständer 500,Tragrolle500mm Rollenbreite Höhenverst.630-1100mm
Rollständer 500,Tragrolle500mm Rollenbreite Höhenverst.630-1100mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830219072
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885029807
EAN/GTIN:
     4021885029807
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Material-Auflageständer
Rollständer, Tragrolle • Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion, Stecksystem bei Montage der Füße • Stufenlose Höhenverstellung, mit und ohne Anschlag einstellbar • Material Tragrolle: stahlverzinkt • Durchmesser: 50 mm • Wandstärke: 1,5 mm *Flächenlast auf der gesamtem Auflagenbreite.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Slowakei
Gewicht:
6,96 kg
Herstellerartikelnummer:
ROLLST.500
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Höhe:
630–1100 mm
Tragkraft:
100* kg
Rollenbreite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Materialständer, Materialstütze, Rollbock Materialstütze, Rollenbock Materialstütze, Rollenständer für Materialzufuhr, Rollständer für Materialzufuhr, Materialstützentransportrolle, Transportrollen Materialstütze, förderrolle bs rollen, transportrollen materialstütze, Ständer, Rollenbahnen, Lager-Fördertechnik, Rollenständer, Dreibein-Rollenständer, Förderbänder, Fördertechnik, Rollständer, 7830219072, 30219072
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,72*
€ 86,67*
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 76,61*
€ 95,33*
2 Tage
13
€ 5,50*
ab € 81,40*
€ 95,81*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 81,25*
€ 96,25*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 91,63*
€ 112,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.