| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830219070 Herst.-Nr.: 4021885029791 EAN/GTIN: 4021885029791 |
| |
|
| | |
| Rollständer, Tragrolle • Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion, Stecksystem bei Montage der Füße • Stufenlose Höhenverstellung, mit und ohne Anschlag einstellbar • Material Tragrolle: stahlverzinkt • Durchmesser: 50 mm • Wandstärke: 1,5 mm *Flächenlast auf der gesamtem Auflagenbreite. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Slowakei | Gewicht: | 6,32 kg | Herstellerartikelnummer: | ROLLST.350 | Herstellername: | BS Rollen GmbH | Höhe: | 630–1100 mm | Tragkraft: | 100* kg | Rollenbreite: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Materialständer, Materialstütze, Rollbock Materialstütze, Rollenbock Materialstütze, Rollenständer für Materialzufuhr, Rollständer für Materialzufuhr, Materialstützentransportrolle, Transportrollen Materialstütze, förderrolle bs rollen, transportrollen materialstütze, Ständer, Rollenbahnen, Lager-Fördertechnik, Rollenständer, Dreibein-Rollenständer, Förderbänder, Fördertechnik, Rollständer, 7830219070, 30219070 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,76* | € 81,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,76* | € 92,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 74,26* | € 92,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 74,15* | € 92,83* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 83,51* | € 108,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|