Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle Serie 9386 SB 80x2,0 SV 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragrolle Serie 9386 SB 80x2,0 SV 500 mm
Tragrolle Serie 9386 SB 80x2,0 SV 500 mm
Tragrolle Serie 9386 SB 80x2,0 SV 500 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830209210
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     13290
EAN/GTIN:
     4332163770091
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle, Serie 93000, EL 500 mm • Tragrollen-Boden: Kunststoff • Rollenmantel: Stahl, verzinkt, auch für angetriebene Bereiche • Kugellager: Rillenkugellager DIN 625 Hinweis: Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe. IG12 Innengewinde Ø 20 mm IG M12.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
13290
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Rollen-Ø D:
80 mm
Achsausführung:
IG12
Achs-Ø d:
20 mm
Tragkraft max.:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, gura tragrolle, tragrolle rollenbahn, Kunststoff-Tragrollen, Tragrollen, Stahl-Tragrollen, Rollbahn-Tragrolle, Rollbahn-Transportrolle, 7830209210, 30209210
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,98*
€ 75,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,60*
€ 84,72*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,02*
€ 86,39*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,60*
€ 89,68*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.