Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle Serie 9285 SV 80x2.0 SV 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragrolle Serie 9285 SV 80x2.0 SV 500 mm
Tragrolle Serie 9285 SV 80x2.0 SV 500 mm
Tragrolle Serie 9285 SV 80x2.0 SV 500 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830209192
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     13273
EAN/GTIN:
     4332163769910
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle, Serie 92000, EL 500 mm • Rollenboden: Stahl • Rollenmantel: Stahl, verzinkt • Kugellager: Konus-Kugellager Hinweis: Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe. IG12 Innengewinde Ø 20 mm IG M12.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
13273
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Rollen-Ø D:
80 mm
Achsausführung:
IG12
Achs-Ø d:
20 mm
Tragkraft max.:
180 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, gura tragrolle, tragrolle rollenbahn, Kunststoff-Tragrollen, Tragrollen, Stahl-Tragrollen, Rollbahn-Tragrolle, Rollbahn-Transportrolle, 7830209192, 30209192
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,27*
€ 67,33*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,30*
€ 67,37*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,71*
€ 76,75*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,63*
€ 79,75*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.