Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle Serie 9250 SV 50x1.5 SV 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragrolle Serie 9250 SV 50x1.5 SV 600 mm
Tragrolle Serie 9250 SV 50x1.5 SV 600 mm
Tragrolle Serie 9250 SV 50x1.5 SV 600 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830209181
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     5576
EAN/GTIN:
     4332163769804
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle, Serie 92000, EL 600 mm • Rollenboden: Stahl • Rollenmantel: Stahl, verzinkt • Kugellager: Konus-Kugellager Hinweis: Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe. FA = Federachse.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
5576
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Rollen-Ø D:
50 mm
Achsausführung:
FA
Achs-Ø d:
8 mm
Tragkraft max.:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, gura tragrolle durchmesser 50, tragrolle rollenbahn, gura tragrolle, Kunststoff-Tragrollen, Tragrollen, Stahl-Tragrollen, Rollbahn-Tragrolle, Rollbahn-Transportrolle, 7830209181, 30209181
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,63*
€ 25,52*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,02*
€ 25,65*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.