| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830209150 Herst.-Nr.: 03029 EAN/GTIN: 4332163769491 |
| |
|
| | |
| Verbindungsstück, Scherenröllchenbahn (Kunststoffröllchen) • Länge: ca. 324 mm • Beidseitig mit Einhängehaken Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 1,7 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 3029 | Herstellername: | GURA Intralogistik GmbH | Bahnbreite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsstück Rollenbahn, verbinder rollenbahn, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Verbindungsstücke, Rollenbahnen, Scheren-Rollenbahn-Zubehör, Rollenbahn, 7830209150, 30209150 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 59,32* | € 75,72* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,35* | € 75,76* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,34* | € 80,90* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 65,24* | € 86,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|