Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn Breite 500 3,9-9,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Rollenbahn Breite 500 3,9-9,8 m
Scheren-Rollenbahn Breite 500 3,9-9,8 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830208912
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03621
EAN/GTIN:
     4030127102048
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Scherenrollenbahn, Stahlrollen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Stahl, verzinkt • Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Hinweis: Sonderbreiten/-höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
158 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3621
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
500 mm
Stützfüße:
6
Anzahl der Achsen:
74
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
3,9–9,8 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Rollen pro Achse:
3
Weitere Suchbegriffe: scherenrollenbahn stahl, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Rollenbahn, 7830208912, 30208912
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.739,76*
€ 2.913,48*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.697,71*
€ 3.008,56*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.888,62*
€ 3.065,81*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.983,70*
€ 3.164,54*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.008,56*
€ 3.580,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.953,23*
€ 3.514,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.806,44*
€ 3.339,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.768,83*
€ 3.294,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.708,87*
€ 3.223,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.697,71*
€ 3.210,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03003
ab € 71,33*
Zubehör
GURA Intralogistik
03002
ab € 58,60*
Zubehör
GURA Intralogistik
03054
ab € 115,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.