Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn Breite 400 3,2-8,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Rollenbahn Breite 400 3,2-8,0 m
Scheren-Rollenbahn Breite 400 3,2-8,0 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830208907
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02652
EAN/GTIN:
     4030127101744
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Scherenrollenbahn, Stahlrollen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Stahl, verzinkt • Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Hinweis: Sonderbreiten/-höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
112 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2652
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
400 mm
Stützfüße:
5
Anzahl der Achsen:
61
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
3,2–8,0 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Rollen pro Achse:
2
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 400, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Rollenbahn, 7830208907, 30208907
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.056,67*
€ 2.242,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.127,70*
€ 2.294,44*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.132,23*
€ 2.308,83*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.050,48*
€ 2.313,85*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.313,85*
€ 2.753,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.266,97*
€ 2.697,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.142,47*
€ 2.549,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.105,23*
€ 2.505,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.059,47*
€ 2.450,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.050,48*
€ 2.440,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03000
ab € 55,02*
Zubehör
GURA Intralogistik
03001
ab € 66,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
03052
ab € 103,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.