Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn Breite 300 2,95-7,76 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Rollenbahn Breite 300 2,95-7,76 m
Scheren-Rollenbahn Breite 300 2,95-7,76 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830208903
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02648
EAN/GTIN:
     4030127101546
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Scherenrollenbahn, Stahlrollen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Stahl, verzinkt • Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Hinweis: Sonderbreiten/-höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
102 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2648
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
300 mm
Stützfüße:
5
Anzahl der Achsen:
61
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
2,96–7,76 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Rollen pro Achse:
1
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 300, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Rollenbahn, 7830208903, 30208903
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.726,05*
€ 1.886,54*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.771,44*
€ 1.932,76*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.781,28*
€ 1.941,99*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.712,13*
€ 1.946,85*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.946,85*
€ 2.316,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.909,22*
€ 2.271,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.804,25*
€ 2.147,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,26*
€ 2.107,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.732,76*
€ 2.061,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.712,13*
€ 2.037,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
02998
ab € 47,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
02999
ab € 63,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
03050
ab € 98,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.