Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgang 1m Scharnier/Federausgleich


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Durchgang 1m Scharnier/Federausgleich
Durchgang 1m Scharnier/Federausgleich
Artikel-Nr.:
     214B-7830208505
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     10063
EAN/GTIN:
     4030127106350
Suchbegriffe:
Durchgang für Rollenbahn
Durchgänge für Rollenbahnen
Rollenbahn Durchgang
durchgang für rollenbahn
Durchgang hochklappbar, Scharniere und Federausgleich • Für Leichtrollenbahn, Länge 1 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
10063
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Ausführung:
Mehrpreis auf Bahnelement 1 m
Weitere Suchbegriffe: Rollbahn-Zubehör, Förderbandrollen, Rollenbahnen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Durchgang, 7830208505, 30208505
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,69*
€ 334,24*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,38*
€ 387,77*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 334,24*
€ 397,75
pro Meter
ab 2 Meter
€ 326,67*
€ 388,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 307,94*
€ 366,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 299,12*
€ 355,95
pro Meter
ab 25 Meter
€ 292,77*
€ 348,40
pro Meter
ab 500 Meter
€ 268,69*
€ 319,74
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.