Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibeinständer Breite 600 Höhe 660-1150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibeinständer Breite 600 Höhe 660-1150
Dreibeinständer Breite 600 Höhe 660-1150
Dreibeinständer Breite 600 Höhe 660-1150
Artikel-Nr.:
     214B-7830208295
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     05596
EAN/GTIN:
     4030127104127
Suchbegriffe:
Dreibeinständer Rollenbahn
Dreibeinständer für Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Dreibeinständer • Oberfläche: verzinkt Hinweis: Für Rollenbahn.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
4,2 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
5596
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
600 mm
Höhenverstellbar von bis:
660–1150 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Dreibein, Rollenbahn-Dreibeinstütze, Rollenbahndreibeinständer, dreibeinständer rollenbahn, Rollbahn-Zubehör, Ständer, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208295, 30208295
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,65*
€ 82,19*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 82,23*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,03*
€ 83,95*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,06*
€ 85,06*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,05*
€ 100,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.