Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibeinständer Breite 500 Höhe 500-790


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibeinständer Breite 500 Höhe 500-790
Dreibeinständer Breite 500 Höhe 500-790
Dreibeinständer Breite 500 Höhe 500-790
Artikel-Nr.:
     214B-7830208290
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     05591
EAN/GTIN:
     4030127104066
Suchbegriffe:
Dreibeinständer Rollenbahn
Dreibeinständer für Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Dreibeinständer • Oberfläche: verzinkt Hinweis: Für Rollenbahn.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
3,7 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
5591
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
500 mm
Höhenverstellbar von bis:
500–790 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Dreibein, Rollenbahn-Dreibeinstütze, Rollenbahndreibeinständer, dreibeinständer rollenbahn, Rollbahn-Zubehör, Ständer, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208290, 30208290
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,00*
€ 75,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,82*
€ 76,13*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,85*
€ 76,16*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,81*
€ 78,00*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.