| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830108847 Herst.-Nr.: KBU1 EAN/GTIN: 4053569820493 |
| |
|
| | |
| Notfallset im UN-Sicherheitsfass, 77 Liter • Schraubdeckelfass, aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) mit UV-Inhibitoren • Leicht, langlebig, wetter- und chemikalienbeständig Inhalt: 35 Heavy Weight First Tücher 40x50 cm, 3 Saugschläuche 7,5 cm x 1,2 m, 1 Saugschlauch 7,5 cm x 3 m, 2 Kissen 40 x 40 cm, 10 Wischtücher, 3 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Frankreich | Ausführung: | Öl-Notfallset | UN-Zertifikat: | 1H2/X57/S | Außenmaße Ø unten x Ø oben x Höhe: | 430 x 520 x 530 mm | Innenmaße Ø unten x Ø oben x Höhe: | 426 x 493 x 527 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,73* | € 209,60* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,20* | € 209,61* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,73* | € 209,64* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,79* | € 232,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|