Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Eisfrei rund D600 mm für Außen Inox-Spiegelfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel Eisfrei rund D600 mm für Außen Inox-Spiegelfläche
Verkehrsspiegel Eisfrei rund D600 mm für Außen Inox-Spiegelfläche
Verkehrsspiegel Eisfrei rund D600 mm für Außen Inox-Spiegelfläche
Verkehrsspiegel Eisfrei rund D600 mm für Außen Inox-Spiegelfläche
Verkehrsspiegel Eisfrei rund D600 mm für Außen Inox-Spiegelfläche
Artikel-Nr.:
     214B-7830106746
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     4053569790215
EAN/GTIN:
     4053569790215
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
dancop verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel 60cm
Verkehrsspiegel, eisfrei • Material: Inox • Mit Reflexfolie Typ RA2 (Verminderung des Unfallrisikos) • UV-beständig • 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung, Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50-85 mm) • Zusatzprüfungen: TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h) • Einsatz: im Außen- und Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Gewicht:
14,1 kg
Herstellerartikelnummer:
TM-B INOX 60
Herstellername:
Dancop International GmbH
Spiegelfläche:
Ø 600 mm
Beobachtungsabstand ca.*:
9-15 m
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Beobachtungsspiegel, 7830106746, 30106746
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,48*
€ 692,53*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,66*
€ 692,54*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,79*
€ 715,46*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,21*
€ 729,59*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 694,65*
€ 787,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,42*
€ 937,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,84*
€ 898,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,77*
€ 861,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,55*
€ 850,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 698,76*
€ 831,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,65*
€ 826,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.