Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Acryl rund D800 mm für Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel Acryl rund D800 mm für Außen
Verkehrsspiegel Acryl rund D800 mm für Außen
Verkehrsspiegel Acryl rund D800 mm für Außen
Verkehrsspiegel Acryl rund D800 mm für Außen
Verkehrsspiegel Acryl rund D800 mm für Außen
Artikel-Nr.:
     214B-7830106720
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     4053569073707
EAN/GTIN:
     4053569073707
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rund 800mm
verkehrsspiegel
dancop verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel, Acryl • Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • Mit Reflexfolie Typ RA2 (Verminderung des Unfallrisikos) • UV-beständig • 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung, Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50-85 mm) • Zusatzprüfungen: TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h) • Einsatz: im Außen- und Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Gewicht:
9,78 kg
Herstellerartikelnummer:
TM AC 80
Herstellername:
Dancop International GmbH
Spiegelfläche:
Ø 800 mm
Beobachtungsabstand ca.*:
15-22 m
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Beobachtungsspiegel, 7830106720, 30106720
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,33*
€ 393,74*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,29*
€ 428,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,62*
€ 428,85*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,82*
€ 444,99*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,75*
€ 484,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,24*
€ 576,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,92*
€ 541,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,80*
€ 494,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,04*
€ 487,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 401,25*
€ 477,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,75*
€ 470,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.