Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel B500xH300 mm gelb/schwarz für Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriespiegel B500xH300 mm gelb/schwarz für Innen
Industriespiegel B500xH300 mm gelb/schwarz für Innen
Industriespiegel B500xH300 mm gelb/schwarz für Innen
Industriespiegel B500xH300 mm gelb/schwarz für Innen
Industriespiegel B500xH300 mm gelb/schwarz für Innen
Artikel-Nr.:
     214B-7830106650
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     4053569073219
EAN/GTIN:
     4053569073219
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Industriespiegel Check Point • Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • Rahmen: gelb-schwarz (erhöht die Aufmerksamkeit) • UV-beständig • Teleskophalterung: 300 bis 500 mm • Einsatz: im Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte. Optional alternative Halterungen für Spiegel 400 x 600 und 600 x 900 muss gesondert bestellt werden. Typ I: 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung für die Wand- und Pfostenmontage ( Ø 50-85 mm). Typ IV: Halter für Rohrmontage(Ø 50-85 mm).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Gewicht:
2,88 kg
Herstellerartikelnummer:
CP 30 X 50
Herstellername:
Dancop International GmbH
Spiegelfläche:
300 x 500 mm
Beobachtungsabstand ca.*:
5-7 m
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel dancop, beobachtungsspiegel, panoramaspiegel 3kg, IndustriespiegelSpiegel, Industriespiegel, Spiegel, 4053569073219, 7830106650, 30106650
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 184,13*
€ 215,05*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 178,61*
€ 216,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 185,95*
€ 216,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,41*
€ 221,88*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,92*
€ 270,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,05*
€ 321,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,06*
€ 297,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,62*
€ 292,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
4053569073158
ab € 35,43*
Zubehör
Dancop
747.01_7
ab € 88,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.