| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830106590 Herst.-Nr.: 4053569073202 EAN/GTIN: 4053569073202 |
| |
|
| | |
| Verkehrsspiegel TM-I • Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • Mit robusten, roten Rahmen • UV-beständig • 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung, Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50-85 mm) • Zusatzprüfungen: TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h) • Anwendungsbereiche: Für den industriellen Bereich, zur Überwachung von Verkehrswegen • Einsatz: im Außen- und Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Gewicht: | 7,62 kg | Herstellerartikelnummer: | TM-I AC 60 X 80 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Spiegelfläche: | 600 x 800 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 15-22 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 236,05* | € 274,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 234,52* | € 274,86* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,37* | € 283,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 246,70* | € 285,91* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,45* | € 313,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|