Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel rund D800 mm für Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel rund D800 mm für Außen
Verkehrsspiegel rund D800 mm für Außen
Verkehrsspiegel rund D800 mm für Außen
Verkehrsspiegel rund D800 mm für Außen
Verkehrsspiegel rund D800 mm für Außen
Artikel-Nr.:
     214B-7830106580
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     4053569073264
EAN/GTIN:
     4053569073264
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Verkehrsspiegel TM-I • Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • Mit robusten, roten Rahmen • UV-beständig • 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung, Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50-85 mm) • Zusatzprüfungen: TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h) • Anwendungsbereiche: Für den industriellen Bereich, zur Überwachung von Verkehrswegen • Einsatz: im Außen- und Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Gewicht:
7,9 kg
Herstellerartikelnummer:
TM-I AC 80
Herstellername:
Dancop International GmbH
Spiegelfläche:
Ø 800 mm
Beobachtungsabstand ca.*:
15-22 m
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel dancop, beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Spiegel, 7830106580, 30106580
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,47*
€ 327,95*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,77*
€ 329,51*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,01*
€ 329,54*
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 291,8906*
€ 335,4906*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,87*
€ 370,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,69*
€ 441,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,57*
€ 432,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,71*
€ 410,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,90*
€ 400,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 329,82*
€ 392,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,87*
€ 369,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.