Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beobachtungsspiegel rund D800 mm für Innen und Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beobachtungsspiegel rund D800 mm für Innen und Außen
Beobachtungsspiegel rund D800 mm für Innen und Außen
Beobachtungsspiegel rund D800 mm für Innen und Außen
Beobachtungsspiegel rund D800 mm für Innen und Außen
Beobachtungsspiegel rund D800 mm für Innen und Außen
Artikel-Nr.:
     214B-7830106525
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     4053569073608
EAN/GTIN:
     4053569073608
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Beobachtungsspiegel EC, für Innen und Außen • Aus Acryl, schlagzäh • UV-resistent • Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe • Verstärkte Rückwandschale, auch im Außenbereich einsetzbar • Teleskop-Wandhalterung, Länge 300–500 mm, einfache Montage und Einstellung des Blickfeldes • Anwendungsbereiche: Überwachung sowie Vermeidung von Unfällen und Diebstählen • Zulassung/Norm: DIN ISO 179-1 • TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Gewicht:
5,92 kg
Herstellerartikelnummer:
EC-US 80
Herstellername:
Dancop International GmbH
Spiegelfläche:
Ø 800 mm
Beobachtungsabstand ca.*:
15–22 m
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel dancop, beobachtungsspiegel, Universalspiegel, Spiegel, 4053569073608, 7830106525, 30106525
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 189,31*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 158,752*
€ 189,332*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 159,30*
€ 189,87*
€ 4,80*
ab € 163,82*
€ 193,99*
Lager 214
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 181,76*
€ 220,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,32*
€ 262,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,30*
€ 256,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.