Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborpumpen-Set Atex elektrisch (200 l Faß) Tauchtiefe 1000 mm Fördermenge max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborpumpen-Set Atex elektrisch (200 l Faß) Tauchtiefe 1000 mm Fördermenge max.
Laborpumpen-Set Atex elektrisch (200 l Faß) Tauchtiefe 1000 mm Fördermenge max.
Laborpumpen-Set Atex elektrisch (200 l Faß) Tauchtiefe 1000 mm Fördermenge max.
Artikel-Nr.:
     214B-7830104412
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     UNION-SET13
EAN/GTIN:
     4053569885355
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Elektrisches Fasspumpen-Set Atex • Pumpwerk aus Edelstahl 1.4571 (ZELM 09 ATEX 0424 X) • Mit leistungsstarkem Universalmotor, integrierter Nullspannungsauslösung, Schnellschlusshahn aus Messing • Vielzweck-Chemieschlauch inkl. 2 Schlaucheinbindungen • Anschluss ohne Stecker, Kabellänge 5 m • Anti-Statik Set bestehend aus 4 Kupferkabeln (zwingend erforderlich) • Geeignet für brennbare Medien z. B. Aceton, Alkohol, Ammoniak, Benzin, brennbare Lösungsmittel, Kalilauge, Natronlauge, Nitrolacke, Perchlorethylen, Phosphorsäure, Schwefelsäure (bis 7,5 %, und ab 90 %), Trichlorethylen, Toluol, Fruchtsäfte, Milch, Speiseöle, Mineralölprodukte wie Diesel, Heizöl, Hydrauliköle, Getriebeöle, Maschinenöle, Mineralöle und Motorenöle bis 1000 mPas, Flüssigseife, flüssiges Wachs und viele andere Medien
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
für 200-l-Fass
Fördermenge:
112 l/min
Förderhöhe:
16 m
Betriebsspannung:
230 V
Schutzart:
II 2G Ex db IIC T6 Gb
Weitere Suchbegriffe: explosionsgeschützte Pumpen, explosionsgeschützte pumpen, Pumpe, Pumpenset, Absaugpumpe, Förderpumpe, Laborpumpenset, 7830104412, 30104412
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.520,71*
€ 1.710,34*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.464,78*
€ 1.721,61*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.721,61*
€ 2.048,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.674,21*
€ 1.992,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,75*
€ 1.857,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.523,96*
€ 1.813,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.488,93*
€ 1.771,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.464,78*
€ 1.743,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.