| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830102967 Herst.-Nr.: LH-3,0 l RAL 2000 EAN/GTIN: 4052462063044 |
| |
|
| | |
| Lasthaken, 1 Einfahrtasche • Stabile Stahlkonstruktion, lackiert oder feuerverzinkt • Abrutschsicherung auf unterschiedliche Zinkenstärken einstellbar • 1 Wirbellasthaken zum sicheren Anschlagen der Last • Einfahrtaschen für Gabelzinken, innen B/C 168/68 mm Hinweis: Zur Aufnahme mit 1 Gabelzinke oder per Kran, mittels oben angebrachter Kranhakenöse. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 4052462063044. | Herstellername: | Bauer GmbH | Ausführung: | RAL 2000 gelborange | Maße B x T x H: | 180 x 300 x 465 mm | Tragkraft: | 3000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,17* | € 291,45* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,02* | € 291,47* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,68* | € 292,52* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,53* | € 292,79* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 531,39* | € 595,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|