| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830102676 Herst.-Nr.: 10730500000100 EAN/GTIN: 4251765318152 |
| |
|
| | |
| Arbeitskorb für Stapler, 1 Person, Aufnahme breite Seite • Mit Steckbolzensicherung • Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen von den Zinken • Absturzsicherung aus robusten Vierkantrohren • Einstieg über seitlich verschiebbare Mittelstrebe • Serienmäßig mit Werkzeugablage • Rückwand aus Drahtgitter • Rutschsichere Arbeitsplattform, zulässig für 1 Person • Wegen kleiner Grundfläche kann Arbeitskorb platzsparend verstaut werden • Einsetzbar mit Frontstapler und Schubmaststapler Hinweis: Dieser Arbeitskorb ist TÜV-geprüft und entspricht der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung). Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 2004 reinorange | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 10730500000100 | Herstellername: | Eichinger Industrie GmbH | Maße B x T x H: | 910 x 860 x 2000 mm | Traglast: | 250 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapler-Zubehör, Anbaugerät, Stapleranbaugerät, Sicherheitskorb, 7830102676, 30102676 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 500,46* | € 559,30* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 505,35* | € 563,47* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,40* | € 597,95* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 532,10* | € 619,10* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 559,64* | € 623,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|