Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand Grundfeld aus Polyester RAL 9002 grauweiß für Überdachung Mod. Siegen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand Grundfeld aus Polyester RAL 9002 grauweiß für Überdachung Mod. Siegen
Rückwand Grundfeld aus Polyester RAL 9002 grauweiß für Überdachung Mod. Siegen
Rückwand Grundfeld aus Polyester RAL 9002 grauweiß für Überdachung Mod. Siegen
Rückwand Grundfeld aus Polyester RAL 9002 grauweiß für Überdachung Mod. Siegen
Rückwand Grundfeld aus Polyester RAL 9002 grauweiß für Überdachung Mod. Siegen
Artikel-Nr.:
     214B-7830100561
Herst.-Nr.:
     102001544
EAN/GTIN:
     4250366524481
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Fahrradüberdachung Rückwand
Rückwand Überdachungseinheit
Überdachungssystem, Modell Siegen, Rückwand Lieferung: Erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan. Hinweis: Rückwand ebenso wie Seitenwände als Erweiterungsmöglichkeit für Grundeinheit bestellbar. Fahrradständer und Deko sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Herstellerartikelnummer:
102001544
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Breite:
4300 mm
Material:
Profilblech
Weitere Suchbegriffe: Seitenelement Unterstand, Seitenelement Überdachung, Seitenwand Unterstand, Seitenwand Überdachung, wsm fahrradüberdachung, seitenelement unterstand, Überdachungseinheit, Mehrzwecküberdachung, Unterstand, Überdachung, 7830100561, 30100561
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,71*
€ 436,84*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,84*
€ 437,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,99*
€ 437,89*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,53*
€ 446,10*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,99*
€ 476,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,37*
€ 566,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,93*
€ 558,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,76*
€ 537,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,24*
€ 522,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 429,14*
€ 510,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,99*
€ 479,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-161482-YY
ab € 286,43*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001591
ab € 329,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.