Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrollen/Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694005907
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     rsa-200.003
EAN/GTIN:
     4035694005907
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrollensatz
lenkrolle 200mm stahlfelge
Räder Ø 200 mm, schwarz auf Stahlfelge Rollenkorblagerung bestehend aus: 2 Stück Lenkrollen - lpl-200.000 2 Stück Bockrollen - bpl-200.000 (statt thermoplastischer Gummibereifung Ø 200 mm, grau, spurlos) mit Zentralbremse EasySTOP ACHTUNG: Traglast nur noch 225 kg EAN-Nr.: 4035694005907
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrolle 200mm, Cordes, Variofit, rsa-200.003
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,76*
€ 75,41*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,76*
€ 75,41*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,87*
€ 77,58*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 63,25*
€ 81,16*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,37*
€ 81,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.