| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098210020 Herst.-Nr.: TN81117 EAN/GTIN: 4330816003961 |
| |
|
| | |
| Elektro-Isolierband 302 Ausführung: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Farbige Weich-PVC-Folie mit Acryl-Klebstoff. Schwer entflammbar, alterungsbeständig und weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen. Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +105 °C, Durchschlagsfestigkeit: > 40 kV/mm. Anwendung: Für alle normalen Isolierarbeiten, für die Reparatur beschädigter Isolationen, zum Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Abisolieren von Ankern und Spulen sowie zur Kennzeichnung. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Bandbreite: | 15 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband grau, Isolierklebeband, Elektro-Isolierband, Coroplast, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Klebeband, Isolierabklebeband, Technisches, Klebebänder/Packband, Elektro-Isolierklebeband, 4330816003961, 3098210020, 98210020 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 4,90* | ab € 0,96* | € 1,34* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 4,79* | ab € 0,97* | € 1,35* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | Frei Haus | ab € 0,98* | € 1,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,97* | € 1,47* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,98* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,098* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|