| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098141400 Herst.-Nr.: 4317784348928 EAN/GTIN: 4317784348928 |
| | |
|
| | |
| Mehrzweckfett, graphitiert Ausführung: Harzfrei, mit Kolloidgraphit. Die speziellen longlife Wirkstoffkombinationen sind lithiumverseift für Notlaufeigenschaften. Temperaturbeständig von –30 °C bis +120 °C, der Tropfpunkt liegt bei +180 °C. Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2. Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502:KPF2K-30. Anwendung: Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen. Schutz der Lager gegen schädliche Verunreinigungen. Zudem mit schützenden Eigenschaften vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser. Ideal für Landmaschinen, Baugeräte, Bagger, Lkw, Traktoren, Steinbrecher, Sattelschlepper sowie Aufzüge, Ladegeräte, Transportbänder und Wasserpumpen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 400-g-Kartusche | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, e-coll kugellagerfett, Schmierstoff, für, Lebensmittelmaschinen, QR4030114, Schutz, Grafit, E-Coll-Mehrzweckfett, Hochleistung, Schmiermittel, grafitiert, Vielzweckschmiermittel, Vielzweckfett, Mehrzweckhaftmittel, Universalhaftfett, Kupferpastenspray, Wartungsprodukt, Technik, Vielzweckhaftmittel, Lebensmittelfett, Fettpressen-Schmiergarnitur, Mehrzweck-Fett, Haftfett, Mehrzweckhaftfett, mit, Druckfett, Haftfließfett, Coll, und, E-COLL, Fette, Rostschutz, schützen, Korrosionsschutz, Fließfett, Chemie, Haftmittel, Instanhaltungsprodukt, chemisch, Universalfett, Haftschmiermittel, Druckhaftmittel, Fett, technisch, 4317784348928, 3098141400, 98141400 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,54* | € 4,62* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,57* | € 4,63* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,45* | € 4,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,48* | € 5,13* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,48* | € 5,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Gramm (ab € 0,0087* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|