Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband D1 45803 schwarz/weiß 19mmx7m DYMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftband D1 45803 schwarz/weiß 19mmx7m DYMO
Schriftband D1 45803 schwarz/weiß 19mmx7m DYMO
Schriftband D1 45803 schwarz/weiß 19mmx7m DYMO
Artikel-Nr.:
     214-3097380020
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     45803
EAN/GTIN:
     5411313452137
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO D1 Schriftband, Bandbreite 19 mm Ausführung: Schriftbandkassette mit selbstklebendem, robustem Schriftband. Bandlänge 7 m.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Belgien

Kompatible Geräte:
Dymo:
5500; Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelpoint 300; Labelwriter 400 Duo
Angebote (73)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
pro Meter
€ 7,50*
ab € 10,23*
€ 12,90*
1
pro Meter
€ 4,50*
ab € 10,30*
€ 12,99*
2 Tage
1
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 13,00*
1 Tag
100
1
pro Meter
€ 4,79*
ab € 10,48*
€ 13,16*
Lager 214
74
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 19,81*
€ 24,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720840
ab € 15,29*
Zubehör
Dymo
S0720850
ab € 19,25*
Zubehör
Dymo
S0720860
ab € 14,02*
Zubehör
Dymo
S0720880
ab € 12,52*
Zubehör
Dymo
S0720890
ab € 12,43*
Zubehör
Dymo
S0720870
ab € 14,00*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,04*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 1,68*
Zubehör
Dymo
S0720910
ab € 14,50*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 118,02*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 100,42*
Zubehör
Dymo
S0915440
ab € 111,93*
Zubehör
Dymo
S0946410
ab € 272,28*
Zubehör
Dymo
S0784430
ab € 43,16*
Zubehör
Dymo
S0879510
ab € 104,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.