| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3096223013 Herst.-Nr.: 72070 EAN/GTIN: 0662633720702 |
| |
|
| | |
| Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ CD, blau-orange Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar. Weitere Informationen: | | Ø x Länge: | 3,0 x 12,7 mm | Ursprungsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hochdruckdüsen 1/4 zoll, Bar, 1/4, Düsen, Düse, Kühlmittel-Hochdruckdüse, Hochdruck, IBT, Hochdruckdüse, Hochdruck-Düse, Kühlmittel-Schlauchsystem, 3096223013, 96223013 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,99* | € 26,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,04* | € 26,70* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,40* | € 27,12* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,94* | € 27,19* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,05* | € 30,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|