| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3095380020 Herst.-Nr.: R019-06S2 EAN/GTIN: 7640144525163 |
| |
|
| | |
| Flexibles Rohr für Saugspritze 750 UV Ausführung: Flexibler Metallschlauch mit Auslauf Ø 10 x 15 mm, Flügelmutter und Dichtung. Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schläuche, Flexibler, Schlauch, Flexible, flexibel, Reilang, Metall-Schlauch für Universalhandpumpe, Zubehör Universalhandpumpen, 3095380020, 95380020 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,81* | € 21,61* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,00* | € 21,74* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,81* | € 22,01* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,45* | € 22,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,89* | € 22,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 600 Millimeter (ab € 0,02802* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|