Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3094630025 Herst.-Nr.: 334.06-E EAN/GTIN: 4047322074261 |
| |
|
| | |
| Kugelhahn Ausführung: Gehäuse und Kugel aus vernickeltem Messing. Kugeldichtung aus PTFE, Spindeldichtung aus NBR. Stahlhebel (1.0038) mit blauem PVC-Überzug. G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, Temperaturbereich: –20 °C bis +100 °C. Anwendung: Alle gängigen Einsatzgebiete. Weitere Informationen: | | Länge: | 63,0 mm | Größe: | G 1 Zoll | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kugelhahn messing innengewinde, gas kugelhahn, riegler messing kugelhahn, Absperrhahn, line, Drehgriff, Pressluftarmatur, Hebelgriff, blau, Kugel, Luft, Hebelgriff-Kugelhahn, Serie, Griff, Armatur, Messing, innen, Hebel, Riegler, Absperrgriff, Gewinde, Muffe, Druckluftarmatur, Druckluft, vernickelt, Pressluft, Pneumatik, Innengewinde, Ventil, valve, Hahn, Kugel-Hahn, 3094630025, 94630025 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,15* | € 6,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,26* | € 6,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,35* | € 6,85* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,25* | € 7,02* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,57* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|