| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3094290900 Herst.-Nr.: 2105820 EAN/GTIN: 4036351306986 |
| |
|
| | |
| Automatischer Schlauchaufroller Ausführung: Kompaktes, robustes, schlagfestes und schwenkbares Gehäuse für die Wand- oder Deckenmontage. Mit Blockiervorrichtung zur Sicherung des Druckluftschlauches gegen Rücklauf, im Bedarfsfall abschaltbar. Die Rücklauffedern sind aus Stahl und sorgen für einen vollständigen und gleichmäßigen Rücklauf des Druckluftschlauches. Lieferung mit Druckluftschlauch aus Polyurethan mit Stahlkupplung und Anschlussgewinde 1/4" AG. Anwendung: Für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Vermeidung von Stolperstellen ist ein wichtiger Beitrag zum Unfallschutz. Ideal für Gewerbebetriebe und Industrie. Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 12 mm | Innen-Ø: | 8 mm | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 106,09* | € 127,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 105,83* | € 127,02* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,84* | € 129,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 111,99* | € 134,65* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 111,35* | € 134,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|