Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler multifix mit Manometer BG1 0,5-10bar G1/4" RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckregler multifix mit Manometer BG1 0,5-10bar G1/4" RIEGLER
Druckregler multifix mit Manometer BG1 0,5-10bar G1/4" RIEGLER
Druckregler multifix mit Manometer BG1 0,5-10bar G1/4" RIEGLER
Druckregler multifix mit Manometer BG1 0,5-10bar G1/4" RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214-3094020005
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     R 11 - 10
EAN/GTIN:
     4047322163897
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Druckregler Serie multifix, inklusive Manometer Ausführung: Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Anwendung: Reduziert an Druckluftanlagen den schwankenden Leitungsdruck auf den gewünschten Arbeitsdruck und hält diesen konstant. Hinweis: Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar. Wartungsgeräte der Serie multifix sind untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
94,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, Flaschendruckminderer, Flaschendruckregler, Gasschweiß-Regler, Hydraulik Manometer, druckminderer 1/4" riegler, druckminderer 1/4 zoll, druckminderer riegler, vertikal, Druckluftreglung, Membrandruckregler, multifix, Regler, Druckluftaufbereitung, Pressluftaufbereitung, Entlüftung, Luft, Durchfluss, Einstellung, Manometer, ablesen, regeln, Sekundärentlüftung, Druck, Luftaufbereitung, senkrecht, Dregler, Riegler, Einheit, verblocken, Verblockung, einstellen, aufbereiten, Blockbauweise, Druckluft, Membran, Pressluft, Block, Pneumatik, 3094020005, 94020005
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
1
€ 6,90*
ab € 21,36*
€ 26,07*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 22,07*
€ 26,86*
2 Tage
72
1
€ 7,90*
ab € 22,12*
€ 26,89*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 23,36*
€ 27,19*
Lager 214
607
1
€ 4,30*
ab € 22,10*
€ 27,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,33*
Zubehör
Riegler
KP 11 Z
ab € 1,62*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.